曜日別特売
NA-INP125-1 難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料NP型A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82299221

難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃異種管接続材料NP型A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82299221
品番
NA-INP125-1
参考基準価格(税別)¥55,890販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)

Φd
141mm
寸法L(mm)
250
ΦD
178mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする