曜日別特売
MP130 メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82299720

MP130 メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82299720
MP130 メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82299720

メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定尺(m)20
外径(mm)171
内径(mm)130
内容量1個注文コード82299720品番MP130
参考基準価格(税別)¥14,370販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。
【概要】メタルパワーは地中埋設用の強化可とう電線保護管です。
鋼板と難燃性ポリエチレンの波付け複合構造により、耐荷重強度、耐熱強度、等において、一段と高い性能を持つ、曲げやすく、作業性に優れる地中埋設用・電線管路材です。
浅層埋設・道路下埋設・高圧引き込み・電線共同溝等にお使いいただけます。
【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。
圧縮強度 金属との複合体を波状にして剛性を高めた構造。
圧縮強度が高く123k N/m2載荷時の管内径変形率は1%以下と大変小さな値です。
軽量で長尺 軽くて長尺なので、敷設作業が容易に行えます。
耐熱圧縮強度 金属との複合体のため、通電時のケーブル発熱による高温状態(80℃)においても圧縮強度は高いです。
123kN/m2載荷時の管内径変形率は、常温時とほぼ同じで、他の樹脂製管には見られない特長を持っています。
可とう性を持ち、不等沈下に追随します地盤の不等沈下も吸収できます。
難燃性の管です(同JISに適合)

材質
鋼板・難燃性ポリエチレン
ピッチ(mm)
32
定尺(m)
20
柔軟性
あり
外径(mm)
171
内径(mm)
130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする