曜日別特売
KTL150 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82300359

KTL150 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82300359
KTL150 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82300359

角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(mm)184
内径(mm)150
内容量1個注文コード82300359品番KTL150
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。
ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。
また、耐震性に関する調査も実施済みです。
国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。
両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。
外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。
【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。
直接段積み、密着配管が可能。
堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。
曲がり配管が簡単。
優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。
公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター
対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150
有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)

材質
難燃性ポリエチレン
全長(mm)
有効長:5,300(5,250)
ピッチ(mm)
74.5
外径(mm)
184
内径(mm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする