曜日別特売
SG933 【名入れ】ゴールドスケジュール(スクエアタイプ) レスタス 82301881

SG933 【名入れ】ゴールドスケジュール(スクエアタイプ) レスタス 82301881
SG933 【名入れ】ゴールドスケジュール(スクエアタイプ) レスタス 82301881
SG933 【名入れ】ゴールドスケジュール(スクエアタイプ) レスタス 82301881

【名入れ】ゴールドスケジュール(スクエアタイプ)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃26日以内出荷とは
内容量
1セット(50冊)
注文コード
82301881
品番
SG933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
2以上購入で¥22,980/税込¥25,278
仕様
六曜,メモスペース,前後月表示
寸法(mm)
180×148
紙質
上質
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
15×120
名入れ
台紙に箔押し印刷
製本
リング製本
サービス分類
名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする