曜日別特売
7020-46 折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327327

専用フタ使用例

7020-46 折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327327
7020-46 折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327327
7020-46 折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82327327

折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
種別
40/50リットル用フタ
注文コード
82327327
品番
7020-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

エコタイプのローコストな透明折りたたみコンテナ。再生材50%使用のエコマーク取得製品。

用途
許容内容量:20kg 許容積み重ね台数:[7020-43]6段 [7020-44/45]5段(20kg内容時)
種別
40/50リットル用フタ
サイズ(cm)
幅53×奥行36.5×高さ2.5
素材
ポリプロピレン(再生ポリプロピレン50%)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする