専用フタ使用例
ストア・エキスプレス
折りたたみコンテナ(透明) ブルーエコタイプ〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
種別
40リットル
注文コード
82327336
品番
7020-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
エコタイプのローコストな透明折りたたみコンテナ。再生材50%使用のエコマーク取得製品。
用途
許容内容量:20kg 許容積み重ね台数:[7020-43]6段 [7020-44/45]5段(20kg内容時)
種別
40リットル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅53×奥行36.6×高さ27.1
素材
ポリプロピレン(再生ポリプロピレン50%)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸:幅49.2×奥行33.3×高さ25.3 折りたたみ時:高さ6.8cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650