- 色(張地)
- ダックブルー
- 色(ベース)
- ホワイト
- 幅(mm)
- 680
- 材質/仕上
- ●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
- 質量(kg)
- 16.6
- 高さ(mm)
- 1075
- 奥行(mm)
- 625
- 材質(脚)
- アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付
- 材質(ブラケット)
- 強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
- 材質(背)
- 布地張り(SA、PV)
- グリーン購入法
- 適合
- 材質(肘掛)
- 強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
- 材質(肘当)
- 発泡ウレタン一体成型
- サービス分類
- 組立・設置・取付