曜日別特売

フリープレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82328727
品番
FP-650LB
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取り付けられ使用時の美観を損ないません。
木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全く有りません。
雨水等による腐蝕も無く、耐候性を誇ります。
ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取り付けられます。(注)スイッチ類の取付けはA型(自己消火性)を御使用下さい。
Φ2~Φ5mmの木ねじが御使用頂けます。
鋼管ポール取付け時には、ポールステー(PS-90・PS-220・PS-300)を御使用下さい。
屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。

材質
耐候性樹脂
深さ(mm)
30
縦(mm)
650
横(mm)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする