曜日別特売

2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル4L67A08370

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82331825
品番
4L67A08370
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
用途
電源接続用
仕様
●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為
端子
IEC320-C13、IEC320-C14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする