曜日別特売
TVC-7 AutoC型バイスプライヤー trad 82331895

TVC-7 AutoC型バイスプライヤー trad 82331895
TVC-7 AutoC型バイスプライヤー trad 82331895
TVC-7 AutoC型バイスプライヤー trad 82331895
TVC-7 AutoC型バイスプライヤー trad 82331895

AutoC型バイスプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82331895
品番
TVC-7
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

自動調整機能付きのバイスプライヤー。
バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。
グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。
保持力もネジで簡単調整!
口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!

材質
頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
全長(mm)
220
質量(g)
約342
内幅(mm)
70×65
つかみ幅(mm)
最大55
関連資料:(0.45MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする