曜日別特売
19951 カラー不織布ハッピ  大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 82332349

19951 カラー不織布ハッピ  大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 82332349
19951 カラー不織布ハッピ  大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 82332349
19951 カラー不織布ハッピ  大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 82332349
19951 カラー不織布ハッピ  大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 82332349
19951 カラー不織布ハッピ  大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 82332349
19951 カラー不織布ハッピ  大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 82332349
19951 カラー不織布ハッピ  大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 82332349

カラー不織布ハッピ 大人用 L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82332349
品番
19951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,134
販売価格(税別)
¥1,940

軽くて丈夫な不織布ハッピ!
人気のカラー不織布ハッピをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!安くて丈夫なハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。帯付きなので、しっかりと着用可能です。不織布なので加工が簡単です。高校生~成人向けのサイズです。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。

セット内容
ハッピ×2、帯×2
材質
不織布(ポリプロピレン)
寸法(mm)
ハッピ:1220×800、帯:1700×30
色
赤
サイズ
L
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする