曜日別特売
19941 衣装ベース 学ラン C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332367

19941 衣装ベース 学ラン C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332367
19941 衣装ベース 学ラン C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332367
19941 衣装ベース 学ラン C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332367
19941 衣装ベース 学ラン C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332367
19941 衣装ベース 学ラン C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332367
19941 衣装ベース 学ラン C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332367

衣装ベース 学ラン C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82332367
品番
19941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
¥1,360

着るだけで応援団気分!かっこいい不織布製学ラン!
人気の衣装ベースシリーズの学ランをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!かっこいい応援団風スタイルが完成する、不織布製の衣装ジャケットです。面ファスナー仕様で着脱が簡単、軽くて丈夫な素材なので動きやすく、発表会や行事にもおすすめです。金色のボタンがアクセントになったデザインで、写真映えも抜群。幼児向けのサイズです。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかっこいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5~10分程度で出来上がります。どんな素材も貼り付けられるので、縫い付ける手間もありません。不織布なので、切り口をまつらなくてもほつれません。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容
本体×2
材質
不織布(ポリプロピレン)
サイズ
総丈:約410mm、肩幅:約300m、袖丈:約305mm、身幅:約400mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする