曜日別特売
19950 ソフトサテン かぼちゃパンツ 白 C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332376

19950 ソフトサテン かぼちゃパンツ 白 C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332376
19950 ソフトサテン かぼちゃパンツ 白 C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332376
19950 ソフトサテン かぼちゃパンツ 白 C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332376
19950 ソフトサテン かぼちゃパンツ 白 C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332376
19950 ソフトサテン かぼちゃパンツ 白 C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332376
19950 ソフトサテン かぼちゃパンツ 白 C アーテック[学校教材・教育玩具] 82332376

ソフトサテン かぼちゃパンツ 白 C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82332376
品番
19950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

ふくらみがかわいい、サテン製のかぼちゃパンツ!
人気のかぼちゃパンツをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!大人気の衣装ベースシリーズのかぼちゃパンツです。光沢のあるサテン製でふくらみがあり、かわいいデザインのパンツです。ウエストも裾もゴム仕様なので、動きやすく着脱も簡単です。幼児向けのサイズです。カラーバリエーションも豊富で、テーマやキャラクターに合わせた自由なアレンジが可能です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。【衣装ベースとは】製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。株式会社アーテックの特許取得済商品です。

セット内容
本体×2
材質
ポリエステル
サイズ
総丈:約320mm、ウエスト:約380~870mm、股下:約120mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする