曜日別特売
18683 カラーのびのび手袋 大 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332419

18683 カラーのびのび手袋 大 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332419
18683 カラーのびのび手袋 大 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332419
18683 カラーのびのび手袋 大 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332419
18683 カラーのびのび手袋 大 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332419

カラーのびのび手袋 大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色赤
内容量1セット(10双)注文コード82332419品番18683
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,901
販売価格(税別)
¥1,728

伸びるフィット感!やわらか素材ののびのび手袋!
よく伸びて手にしっかりフィットする、鮮やかなカラーののびのび手袋です。アクリル中心のやわらかい素材で長時間の着用も快適、着脱もラクラク。大きめサイズで男女問わずゆったり使えます。衣装やイベント、発表会、ダンスや運動会など幅広いシーンで活躍し、コーディネートのアクセントにもぴったり。程よい厚みで一年中使える、パフォーマンスやコスチューム、作業にもおすすめの手袋です。

色
赤
セット内容
本体×10
材質
アクリル90%、ポリエステル5%、スパンデックス5%
サイズ
平置き時:約185×130mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※洗濯、アイロンがけをすると極端に縮む場合がございます。ご注意ください。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする