曜日別特売
18679 ミニのびのび手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332446

18679 ミニのびのび手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332446
18679 ミニのびのび手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332446
18679 ミニのびのび手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332446
18679 ミニのびのび手袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332446

ミニのびのび手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色蛍光グリーン
内容量1セット(10双)注文コード82332446品番18679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
¥1,500

カラーが豊富な手袋!ダンスや応援で大活躍!
幼児向けサイズのミニ手袋です。よく伸びて小さなお子さまの手にもやさしくフィットし、ダンスやパフォーマンスを華やかに演出します。のびのび素材で着脱も簡単、動きやすさも抜群。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。

色
蛍光グリーン
セット内容
本体×10
材質
アクリル90%、ポリエステル5%、スパンデックス5%
サイズ
平置き時:約120×110mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※洗濯、アイロンがけをすると極端に縮む場合がございます。ご注意ください。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする