曜日別特売
19942 かんたんねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332611

19942 かんたんねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332611
19942 かんたんねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332611
19942 かんたんねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332611
19942 かんたんねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332611
19942 かんたんねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332611
19942 かんたんねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332611

かんたんねじりはちまき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色赤/白
内容量1セット(3個)注文コード82332611品番19942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
¥1,080

形が崩れにくい!中芯入りのねじりはちまき!
人気のかんたんねじりはちまきをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!中芯入りで形がキレイに決まるねじりはちまきです。誰でも簡単に巻けるので、短時間で装着が可能です。お祭りやダンスなどの衣装の小物としておすすめです。

色
赤/白
セット内容
本体×3
材質
ロープ:PP・PET、中芯:鉄
サイズ
約Φ10×全長980mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする