曜日別特売
19959 カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 桃 S アーテック[学校教材・教育玩具] 82332647

19959 カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 桃 S アーテック[学校教材・教育玩具] 82332647
19959 カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 桃 S アーテック[学校教材・教育玩具] 82332647
19959 カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 桃 S アーテック[学校教材・教育玩具] 82332647
19959 カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 桃 S アーテック[学校教材・教育玩具] 82332647
19959 カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 桃 S アーテック[学校教材・教育玩具] 82332647

カラー不織布ロングハッピ(ハチマキ付) 桃 S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
82332647
品番
19959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
¥1,080

袖がなくて、動きやすい!丈の長いロングハッピ!
人気のカラー不織布ロングハッピをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!安くて丈夫な袖無しロングハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ハチマキ付きなので統一感が出ます。不織布なので加工も簡単です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。小学校高学年~中学生向けのサイズです。

セット内容
ハッピ×3、ハチマキ×3
材質
不織布(ポリプロピレン)
寸法(mm)
ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45
サイズ
S
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする