曜日別特売
19952 フリフリスカート 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332699

19952 フリフリスカート 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332699
19952 フリフリスカート 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332699
19952 フリフリスカート 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332699
19952 フリフリスカート 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332699
19952 フリフリスカート 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332699
19952 フリフリスカート 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332699

フリフリスカート 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82332699
品番
19952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
¥1,500

ボリューム感抜群!ふわっと広がるかわいいフリフリスカート!
人気のフリフリスカートをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!バレリーナのような、ふんわりシルエットがかわいいボリュームのあるスカートです。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。

セット内容
本体×2
材質
ポリエステル
サイズ
丈:約300mm、ウエスト:約400~800mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする