曜日別特売
22383 ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 82332726

22383 ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 82332726
22383 ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 82332726
22383 ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 82332726
22383 ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 82332726
22383 ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 82332726
22383 ゴールド3Dビッグメダル アーテック[学校教材・教育玩具] 82332726

ゴールド3Dビッグメダル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82332726
品番
22383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
1,040

ゴールドで立体感のある3Dビッグメダル!
人気のゴールド3Dビッグメダルをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!かわいいライオンデザインのゴールドで立体感のあるビッグメダルです。リボンには面ファスナーが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。運動会やスポーツ大会などのプレゼントや記念品におすすめです。

セット内容
本体×2
材質
ABS
サイズ
本体:約Φ100×厚み約15mm、リボンの長さ:840mm
種類
ライオン(ピース)
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする