曜日別特売
19613 学級旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332751

19613 学級旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332751
19613 学級旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332751
19613 学級旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332751
19613 学級旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332751
19613 学級旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332751
19613 学級旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332751

学級旗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82332751
品番
19613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,070
販売価格(税別)
¥973

学級旗づくりに!ひも付きでしっかり固定できる!
クラスみんなで取り組める、学級旗制作にぴったりの布ベースです。2隅には三角コーナーとひもが付いており、ポールなどにしっかりと固定可能。白無地なので自由にペイント・装飾できます。応援旗やイベント装飾にも使えます。

セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、綿
サイズ
旗:W125×H90cm、ひも:86cm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※ポール(品番:1251 JANコード:4521718012513)は別売りです。両面に着色した場合、裏写りする可能性があります。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする