曜日別特売
19615 玉入れ球 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332787

19615 玉入れ球 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332787
19615 玉入れ球 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332787
19615 玉入れ球 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332787
19615 玉入れ球 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332787
19615 玉入れ球 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332787

玉入れ球

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(50球)
注文コード
82332787
品番
19615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,011
販売価格(税別)
¥12,737

運動会やイベントの定番!玉玉入れ用赤球50球セット!
運動会や各種イベントの玉入れ競技に最適な、赤色の玉入れ球50個セットです。柔らかい素材で作られており、安全性が高く小さなお子様から大人まで安心してご使用いただけます。軽くて丈夫で投げやすく、専用の収納袋付きで持ち運びや後片付けも簡単です。運動会はもちろん、地域イベントや企業レクリエーションなどさまざまな場面で活躍する便利なアイテムです。

セット内容
本体×50
材質
綿、PET
色
赤
サイズ
1球:約60×60×60mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする