曜日別特売
19944 プラ製たいこ J 青 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332796

19944 プラ製たいこ J 青 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332796
19944 プラ製たいこ J 青 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332796
19944 プラ製たいこ J 青 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332796
19944 プラ製たいこ J 青 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332796
19944 プラ製たいこ J 青 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332796
19944 プラ製たいこ J 青 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332796

プラ製たいこ J 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82332796
品番
19944
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
¥1,340

軽くて丈夫なプラ製たいこ!
人気のプラ製たいこをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!軽くて丈夫なプラスチック製たいこです。持ちやすい構造で小さなお子さまでもしっかり持つことができます。破れにくく雨や汗にも強い素材なので、運動会やイベント、お祭りなど屋外での使用にも最適です。バチにはヒモを通せる穴が付いており、管理や紛失防止にも便利です。皮が破れる心配がなく、繰り返し使える安心の日本製たいこ。子どもたちの活動やイベント準備におすすめのアイテムです。

セット内容
たいこ本体×2、バチ×2
材質
プラスチック
サイズ
本体:約Φ205×40mm、バチ:約Φ10×250mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする