曜日別特売
19376 小旗(赤/白) アーテック[学校教材・教育玩具] 82332857

19376 小旗(赤/白) アーテック[学校教材・教育玩具] 82332857
19376 小旗(赤/白) アーテック[学校教材・教育玩具] 82332857
19376 小旗(赤/白) アーテック[学校教材・教育玩具] 82332857
19376 小旗(赤/白) アーテック[学校教材・教育玩具] 82332857

小旗(赤/白)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
82332857
品番
19376
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
¥300

丈夫で軽い!カラーフラッグ赤白セット!
赤と白の小旗が1本ずつ入った便利な2本セットです。軽くて丈夫な素材なので、両手に持ってもラクに振れ、発表や演技にもぴったりです。強く振っても折れにくく安心して使えます。子どもから大人まで持ちやすく、運動会や各種行事、パフォーマンスや応援にもおすすめのアイテムです。

セット内容
小旗(赤)×1、小旗(白)×1
材質
ポリエステル、木(シナ)
サイズ
旗:W41×H30cm、旗竿:45cm(Φ8mm)
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする