曜日別特売
19955 ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332936

19955 ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332936
19955 ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332936
19955 ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332936
19955 ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332936
19955 ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332936
19955 ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 82332936

ハンドフリーポンポン 黄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
82332936
品番
19955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
¥1,080

腕や指に付けられるから手が自由に使えるポンポン!
人気のハンドフリーポンポンをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!ソフトゴム付で腕や指に付けられるので手が自由に使えるポンポンです。別のアイテムと同時に使用できます。細かい房がふわっと広がるポンポンです。光が反射してキラキラ光ります。柔らかいゴムなので痛くなりません。結束バンドによるケガを防止する安全キャップ付です。 カラーバリエーションが豊富なので、さまざまなイベントなどでご使用いただけます。

セット内容
本体2個組×4
材質
本体:PE、ソフトゴム:ゴム
サイズ
ソフトゴム:45mm、房:約225mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする