曜日別特売
19933 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332961

19933 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332961
19933 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332961
19933 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332961
19933 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332961
19933 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332961
19933 ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 82332961

ハンドフリーチアポンポン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ピンクシルバー
内容量1セット(4個)注文コード82332961品番19933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
¥1,040

腕や指に付けられるから手が自由に使えるポンポン!
人気のハンドフリーチアポンポンをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!ソフトゴム付で腕や指に付けられるので手が自由に使える、メタリックカラーのポンポンです。別のアイテムと同時に使用できます。幅広で大きく広がって、とても華やかなポンポンです。柔らかいゴムなので痛くなりません。カラーバリエーションが豊富なので、さまざまなイベントなどでご使用いただけます。

色
ピンクシルバー
セット内容
本体2個組×4
材質
本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム
サイズ
たたんだ状態:300×40mm、ソフトゴム:45mm、完成サイズ:約30cm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする