曜日別特売
19930 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332970

19930 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332970
19930 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332970
19930 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332970
19930 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332970
19930 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332970
19930 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 82332970

ねじりはちまき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色赤/黒
内容量1セット(2個)注文コード82332970品番19930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
¥1,320

きれいに巻ける!アルミ芯入りのねじりはちまき!
人気のねじりはちまきをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!子どもでも巻きやすいねじりはちまきです。アルミ芯入りなので、きれいに巻けます。お祭りやダンスなどの衣装の小物としておすすめです。

色
赤/黒
セット内容
本体×2
材質
ロープ:綿、中芯:アルミ
サイズ
約Φ11×全長950mm
形態
1個梱包:袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする