曜日別特売
93134 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 82333006

93134 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 82333006
93134 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 82333006
93134 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 82333006
93134 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 82333006
93134 昆虫観察図鑑づくり アーテック[学校教材・教育玩具] 82333006

昆虫観察図鑑づくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82333006
品番
93134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
¥164

絵を描いて貼るだけ!かんたん昆虫観察図鑑づくり!
水やりの手間を大幅に減らせる工夫いっぱいのあさがお栽培セット。3種類の給水方法(受皿給水・根本給水・シャワー給水)に対応し、学校や家庭での観察学習・自由研究にも最適です。必要なアイテムがすべて揃っているので、準備もかんたんです。

セット内容
昆虫台紙×1、透明シート×3、透明シール×1、観察シール×1、ナスカン×1
材質
PET、紙、プラスチック
サイズ
透明シート:約210×148mm
形態
1個梱包:袋入り
適合年齢(歳)
6
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする