日動工業
空リール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82334099
品番
NDB-00
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
幅(mm)
巻胴:250
質量(kg)
16
色
側板:ダークブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×336×518
使用場所
屋内用
直径(mm)
側板:480、巻胴:314
連続耐荷重(kg)
25kgf