曜日別特売
DF4103 プロモーションハッピ D-FACTORY 82334361

DF4103 プロモーションハッピ D-FACTORY 82334361
DF4103 プロモーションハッピ D-FACTORY 82334361
DF4103 プロモーションハッピ D-FACTORY 82334361

プロモーションハッピ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ライトピンク
内容量1枚注文コード82334361品番DF4103
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

イベントを盛り上げる必須アイテム。ポリエステル素材で軽く、手軽に繰り返し洗える便利グッズ

色
ライトピンク
サイズ
フリー
肩幅(cm)
67cm
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
65
身丈(cm)
77
袖丈
22cm
衿幅(cm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする