D-FACTORY
プロモーションハッピ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グリーン
ブルー
ライトピンク
レッド
蛍光オレンジ
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82334397
品番
DF4103
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
イベントを盛り上げる必須アイテム。ポリエステル素材で軽く、手軽に繰り返し洗える便利グッズ
色
ブルー
サイズ
フリー
肩幅(cm)
67cm
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
65
身丈(cm)
77
袖丈
22cm
衿幅(cm)
6