QR09 大人の小さな書道セット陶磁器硯 七宝 古川紙工 82336190

大人の小さな書道セット陶磁器硯 七宝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82336190
品番
QR09
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

硯(すずり)1個入 墨1丁入 筆1本入 桐箱

材質(本体)
墨・筆・陶器
質量(g)
124
奥行(mm)
24
縦(mm)
127
横(mm)
115
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする