曜日別特売
50PW01 Lizards Green/Purple ギターストラップ D'Addario 82336409

50PW01 Lizards Green/Purple ギターストラップ D'Addario 82336409
50PW01 Lizards Green/Purple ギターストラップ D'Addario 82336409
50PW01 Lizards Green/Purple ギターストラップ D'Addario 82336409

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82336409
品番
50PW01 Lizards Green/Purple
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

DAddario 50PW01 ヴィンテージ・プラネットウェーブス・ギターストラップ「リザード」は、クラシックなデザインに現代的なひねりを加えた、グリーンとパープルの鮮やかなリザード柄が特徴です。耐久性の高い織りナイロン素材と頑丈なレザーエンドで、あなたのギターをしっかりとサポート。長時間の演奏でも快適さを提供し、ステージで個性的な存在感を放ちます。
グリーンとパープルのリザード(トカゲ)柄デザイン
クラシックなデザインを現代的に再構築
耐久性の高い織りナイロン素材と頑丈なレザーエンド
長時間の演奏でも最大の快適性を提供
標準的なストラップピンに対応するレザーエンド

幅(mm)
約50 (2インチ)
色
グリーン/パープル
長さ(cm)
89~151 (35インチ~59.5インチ)
素材
織りナイロン、レザーエンド
デザイン
リザード柄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする