15UKE05 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336461

15UKE05 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336461
15UKE05 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336461
15UKE05 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336461
15UKE05 Jacquard Paisley ウクレレストラップアタッチメント D'Addario 82336461

ウクレレストラップアタッチメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82336461
品番
15UKE05 Jacquard Paisley
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

DAddario 15UKE05 D'Addario 15UKE05 ウーブン・ウクレレ・ストラップ「ペイズリー」は、エキゾチックなペイズリー柄が特徴です。
ピンクやグリーンなどの鮮やかな色彩が織り込まれ、耐久性の高い織りナイロンと頑丈なレザーエンドで、ウクレレ演奏を快適にサポートします。
個性的なデザインと安定したフィット感で、あなたの演奏に華やかさを加える一本です。
エキゾチックなペイズリー柄をあしらったユニークな織りデザイン
ピンク、グリーン、パープルなどが織りなす鮮やかな色彩
耐久性の高い織りナイロン素材と頑丈なレザーエンド
ウクレレの演奏中に最大の快適性を提供
個性的なルックスであらゆるウクレレにマッチ

色
マルチカラー(グレー/オレンジ)
幅(cm)
約3.8 (1.5インチ)
長さ(cm)
61~97.8 (24インチ~38.5インチ)
素材
織りナイロン、レザーエンド
デザイン
ペイズリー柄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする