曜日別特売
50BALPW01 AL Lizards Gr/Purple ギターストラップ D'Addario 82336646

50BALPW01 AL Lizards Gr/Purple ギターストラップ D'Addario 82336646
50BALPW01 AL Lizards Gr/Purple ギターストラップ D'Addario 82336646
50BALPW01 AL Lizards Gr/Purple ギターストラップ D'Addario 82336646
50BALPW01 AL Lizards Gr/Purple ギターストラップ D'Addario 82336646

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82336646
品番
50BALPW01 AL Lizards Gr/Purple
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

DAddario 50BALPW01 オートロック・ヴィンテージ・プラネットウェーブス・ギターストラップ「パープルリザード」は、特許取得済みのオートロックシステムと、クラシックなデザインに現代的なひねりを加えた紫のリザード柄が特徴です。耐久性の高い織りナイロン素材が快適な演奏をサポートし、あなたのギターをしっかりと固定。ステージで個性的な存在感を放ちます。
特許取得済みオートロックシステム搭載で、ストラップピンへの確実な固定と素早い着脱が可能
クラシックなデザインを現代的に再構築したパープルのリザード柄
耐久性の高い織りナイロン素材を採用
長時間の演奏でも最大の快適性を提供
どんなギターにもフィットし、ストラップピンを交換する必要がない設計

幅(mm)
約50 (2インチ)
色
パープル
長さ(cm)
89~151 (35インチ~59.5インチ)
素材
織りナイロン
デザイン
リザード柄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする