曜日別特売
58754 しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337285

58754 しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337285
58754 しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337285
58754 しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337285
58754 しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337285
58754 しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337285
58754 しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337285
58754 しゃかたまマラカス どうぶつ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337285

しゃかたまマラカス どうぶつ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82337285
品番
58754
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

イベントにぴったり!しゃかしゃか楽しいかんたん工作マラカスキット!
動物をモチーフにしたマラカスが作れる簡単工作キットです。 デコレーションシールとおはながみを使って、自分だけのオリジナルデザインに仕上げられます。ゴムひも付きで、手首やバッグに付けて持ち歩いたり、飾りとしても使えます。のり不要で、短時間で仕上げられるので、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【目安製作時間】約10分【別途用意するもの】はさみ

セット内容
透明カプセルたまご×1、アイロンビーズ(20個)×1、ホログラムグリッター(スパンコール)×1、どうぶつシール×1、おはながみ(白)×1、おはながみ(色取り混ぜ)×1、ひも×1、なまえシール×1
材質
透明カプセルたまご:PS、アイロンビーズ:アクリル、スパンコール:PVC、きょうりゅうシール:透明PET#25(強粘着)、おはながみ:紙
寸法(mm)
【本体】80×Φ57
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。おはながみ1枚は、色取り混ぜになります。色はお選びいただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする