曜日別特売
59017 魔法のテープ風船キットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337310

59017 魔法のテープ風船キットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337310
59017 魔法のテープ風船キットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337310
59017 魔法のテープ風船キットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337310
59017 魔法のテープ風船キットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337310
59017 魔法のテープ風船キットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337310
59017 魔法のテープ風船キットⅡ アーテック[学校教材・教育玩具] 82337310

魔法のテープ風船キットⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337310
品番
59017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,254
販売価格(税別)
¥1,140

SNS話題!ぷにぷに感触が楽しい!テープ風船&スクイーズ工作キット!
SNSで話題の空気でふくらむ不思議なテープを使って、テープ風船・スクイーズ・ミニ風船の3つのぷにぷに作品が作れる工作キットです。キラキラ素材やカラフルなねんどを自由に使ってオリジナルデザインが楽しめます。透明感とぷにぷにした感触がユニークで、創造力を育みます。工作初心者でも簡単に作れるので、親子や友達とのイベントにもおすすめです。いろいろな形の作品が作れて、お子様の想像力や手指のトレーニングにもぴったりです。学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】10分【別途用意するもの】はさみ、ドライヤー、絵の具

セット内容
魔法のテープ風船キットⅡ(魔法の両面テープ(90cm)×1、ラメ粉グリッター(ブルー)×1、星型ホログラム(ゴールド)×1、カラーストロー×1、紙ねんど(20g)×1)×2
材質
魔法の両面テープ:アクリル、ラメ粉グリッター:PET、星型ホログラム:PET、紙ねんど:樹脂系中空体・水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤
寸法(mm)
完成:Φ100
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする