曜日別特売
58991 オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337389

58991 オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337389
58991 オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337389
58991 オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337389
58991 オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337389
58991 オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337389
58991 オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337389
58991 オーシャンスノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337389

オーシャンスノードームキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337389
品番
58991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

キラキラ輝く海のスノードームキット!
海がテーマのかわいいスノードームが作れるキットです。イルカやクジラなどの海の生き物シールを使って自分だけの世界を演出できます。シールやオーロラシート、2種類のグリッターで自由にレイアウト可能。簡単3ステップで完成するので、子どもから大人まで楽しめます。学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。体験を通じて学びや創作の楽しさを共有できるおすすめのセットです。【対象年齢】6歳以上【用意するもの】水、はさみ

セット内容
オーシャンスノードームキット(スノードームボトル×1、デザインシート×1、水のり×1、ラメ粉グリッター(ホワイト)×1、ホログラムグリッター(星)×1、オーロラシート×1、海のいきものシール×1)×2
材質
スノードームボトル:PET・PP、デザインシート:透明PET、水のり:PE(容器)、ラメ粉グリッター(ホワイト):PET、ホログラムグリッター(星):PET、オーロラシート:ポリエステル、海のいきものシール:透明PET(強粘着)
寸法(mm)
完成:Φ78×106
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする