曜日別特売
59021 3連射ハンドガンクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 82337441

59021 3連射ハンドガンクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 82337441
59021 3連射ハンドガンクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 82337441
59021 3連射ハンドガンクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 82337441
59021 3連射ハンドガンクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 82337441
59021 3連射ハンドガンクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 82337441
59021 3連射ハンドガンクラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 82337441

3連射ハンドガンクラフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337441
品番
59021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

3連発で爽快射撃!3連射できる輪ゴム鉄砲工作キット!
最大3本の輪ゴムを同時にセットでき、連続射撃が楽しめるダンボール製のハンドガン工作キットです。簡単に組み立てられ、自分の好きな色や模様でデコレーションして、オリジナルデザインのハンドガンがつくれます。ターゲットパーツが付属しているので、兄弟や友達、家族と一緒に的当て遊びで楽しめます。付属のターゲットパーツも自由に色付けやアレンジ可能です。遊びながら手指の訓練や創造力もアップします。夏休みの工作やプレゼントにも人気です。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】60分【別途用意するもの】絵の具・油性ペンなど着色できるもの、接着剤

セット内容
3連射ハンドガンクラフト(本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4)×2
材質
紙、PP、ゴム
寸法(mm)
完成:180×120×15
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする