曜日別特売
59033 おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 82337581

59033 おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 82337581
59033 おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 82337581
59033 おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 82337581
59033 おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 82337581
59033 おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 82337581
59033 おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 82337581
59033 おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 82337581

おえかき万華鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
82337581
品番
59033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
¥1,380

大きくデザインできる!オリジナル万華鏡工作キット!
オリジナル万華鏡が作れる工作キットです。広い画紙シールに自由にイラストや模様が描けます。のりやテープは不要で、誰でも簡単に組み立てできるので、ワークショップやイベントの体験にもおすすめです。学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。【対象年齢】4歳以上【目安制作時間】45分【別途用意するもの】色鉛筆・油性ペンなど着色できるもの

セット内容
おえかき万華鏡(万華鏡×1、画紙シール×1)×3
材質
紙、GPPS、PVC
寸法(mm)
Φ54×184
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする