曜日別特売
59012 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 82337608

59012 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 82337608
59012 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 82337608
59012 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 82337608
59012 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 82337608
59012 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 82337608
59012 手づくりゼリーせっけん アーテック[学校教材・教育玩具] 82337608

手づくりゼリーせっけん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337608
品番
59012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
¥1,400

ぷるぷる感触が楽しい!香り付きゼリー石けん手作りキット
ゼリーのようなぷるぷる感触が楽しい、手作りせっけんキットです。レモン・ピーチ・ソーダの3つの香りが付き、好きな形や色でオリジナルせっけんが作れます。透明感が美しいジェリータイプで、本格的なゼリーせっけんを簡単ステップで完成できます。お子様の科学工作やギフトにもおすすめです。お風呂や手洗いタイムがもっと楽しくなるせっけんキットです。学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】10分+冷蔵庫3時間【別途用意するもの】紙コップ、作りたい形の型

セット内容
手づくりゼリーせっけん(せっけんの素(ソーダ・ピーチ・レモンの香り)×各1、ゼラチン10g×2、プラスプーン×1、つくり方説明書×1)×2
材質
せっけん、ゼラチン
サイズ
作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする