曜日別特売
59016 紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337617

59016 紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337617
59016 紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337617
59016 紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337617
59016 紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337617
59016 紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337617
59016 紙せっけんてづくりキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337617

紙せっけんてづくりキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
82337617
品番
59016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
¥1,350

手洗いが楽しくなる!6種の型でかわいい紙せっけん作り!
カラフルでかわいい紙せっけんが作れる工作キットです。リボンやハート、ほしなど6種類の型紙付きで、オリジナルデザインの紙せっけんが最大20枚作れます。ピンクや水色のグラデーションがきれいなパステルカラーのせっけんシートで、簡単に紙せっけん作りを体験できます。水溶紙を使っているので、水にぬらすとすぐに溶けてふんわり泡立ちます。手洗いが楽しくなるので、衛生習慣づけや夏休みの自由研究にもおすすめです。「なぜ紙なのに溶けるの?」という科学的な疑問も学べます。学校の授業や地域イベント、親子参加型ワークショップなど幅広い場面で活躍します。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】1時間(乾燥に1日かかります)【別途用意するもの】鉛筆、はさみ、容器×3、筆、下じき/クリアファイル、綿棒

セット内容
紙せっけんてづくりキット(せっけんの素(ピンク)×1、せっけんの素(ブルー)×1、紙せっけんシート×20)×3
材質
紙、せっけん
サイズ
作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする