曜日別特売
58934 パクパクパペットおに工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337678

58934 パクパクパペットおに工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337678
58934 パクパクパペットおに工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337678
58934 パクパクパペットおに工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337678
58934 パクパクパペットおに工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337678
58934 パクパクパペットおに工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337678
58934 パクパクパペットおに工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337678
58934 パクパクパペットおに工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337678

パクパクパペットおに工作キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82337678
品番
58934
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
¥500

つくって遊べて飾れる!パクパク動くおにのパペット!
節分イベントにぴったりの、かわいいおにのパペットがつくれるキットです。大人の手のひらに収まるコンパクトサイズで、白ダンボール素材なので絵具やクレヨンで自由に色を塗ったり模様を描いたりと、オリジナリティあふれる鬼に仕上げられます完成後は手にはめて口をパクパク動かして遊ぶことができ、節分の豆まきイベントや工作教室の小道具、季節のインテリアとしてもおすすめです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】1時間程度(組立:15分)【別途用意するもの】マーカー、絵の具

セット内容
おにダンボールパーツ×1
材質
ダンボール
寸法(mm)
完成:120×110×85
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。おはながみ1枚は、色取り混ぜになります。色はお選びいただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする