曜日別特売
59035 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 82337748

59035 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 82337748
59035 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 82337748
59035 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 82337748
59035 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 82337748
59035 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 82337748
59035 食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス アーテック[学校教材・教育玩具] 82337748

食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337748
品番
59035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,156
販売価格(税別)
¥1,960

本物そっくり!バニラ&チョコのダブルカップアイス食品サンプル!
つぶつぶねんど「バニラッティ」を使って、本物そっくりのダブルカップアイス食品サンプルがつくれる工作キットです。バニラやチョコなど色々なアイスの作り方説明付きで、丸めてカップに盛り付けるだけでリアルなアイスが完成!付属のカラースプレーで自由にデコレーションも楽しめ、オリジナルアイス作りに挑戦できます。バニラ、チョコ、チョコチップ、カラフルチップなど色々な組み合わせやデザイン例、作り方ガイドも付いているので、お子様から大人まで簡単&大満足!作った作品は飾って楽しめるので、夏休みの自由研究や親子のクラフト体験、プレゼントにもおすすめです。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】15分(別途乾燥時間がかかります)【別途用意するもの】水、筆、ベビーオイル(なくても可)

セット内容
食品サンプルをつくろう!ダブルカップアイス(チョコアイスねんど×1、バニラアイスねんど×1、透明カプセル×1、カラースプレー5g×1、つまようじ×1、アイスカップ×1、バニラッティシール×1、工作ボンド×1、綿×8)×2
材質
ねんど:樹脂系中空体・水・界面活性剤・合成糊剤・樹脂粉末・繊維・調整剤・顔料・防腐剤、透明カプセル:PS、カラースプレー:PVC、アイスカップ:紙
寸法(mm)
完成:Φ76×70
注意
※本商品は、食べ物ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする