曜日別特売
58988 手作り時計キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337775

58988 手作り時計キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337775
58988 手作り時計キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337775
58988 手作り時計キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337775
58988 手作り時計キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337775
58988 手作り時計キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337775
58988 手作り時計キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337775
58988 手作り時計キット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337775

手作り時計キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
82337775
品番
58988
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
¥1,290

オリジナルの時計が作れる!ムーブメントセット!
オリジナル時計作りが楽しめるムーブメントセットです。文字盤(厚み4mm以下・穴径8mm以下対応)を自由に作成し、付属の時計パーツを取り付けるだけで本格的なアナログ時計が完成します。木工・アクリル・ボール紙など、幅広い素材に対応しています。手順はシンプルで、お好きなデザインの文字盤に針とムーブメントをセットするだけ。学校教材や工作、イベントやワークショップ、プレゼント・インテリアにもおすすめです。

セット内容
手作り時計キット(ムーブメント×1、吊り金具×1、ゴムパッキン×1、短針×1、長針×1、秒針×1、ワッシャー×1、ナット×1、)×3
材質
ムーブメント:ABS、吊り金具:ステンレス、針:アルミ
寸法(mm)
時針:70 / 分針:94 / 秒針:122
注意
※時計の文字盤や電池(単3電池1本)はセットに含まれません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする