曜日別特売
59034 ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337800

59034 ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337800
59034 ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337800
59034 ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337800
59034 ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337800
59034 ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337800
59034 ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337800

ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337800
品番
59034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

とろーりやわらか!不思議なスライムねんどがつくれる!
水のりとホウ砂、樹脂粘土を混ぜて作る、不思議なとろ~りスライムねんどキットです。絵の具を混ぜればカラフルなスライムやクリーム風の粘土、風船も作れて、よく伸びる楽しい手触りが味わえます。さらに、スライム実験とスーパーボール実験の2種類の科学実験ができるので、遊びながら理科の知識も身につく知育クラフトキットです。オリジナルカラーも自由自在。夏休みの自由研究や理科体験イベントにもぴったりです。学びと遊びが両方楽しめる、満足度の高い体験キットです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】60分【別途用意するもの】水・塩

セット内容
ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット(ATねんど×1、PVAのり×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1)×2
材質
ATねんど:樹脂系中空体・水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤、PVAのり(容器):PE、15ml試験管:PP、ビーカー:PP、薬さじ:PP
寸法(mm)
ATねんど:80×60×20 / 15ml試験管:Φ17×101 / 薬さじ:125×16×12
注意
※透明カップはセットに含まれません。スライムやねんどは食べられません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする