曜日別特売
58983 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337845

58983 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337845
58983 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337845
58983 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337845
58983 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337845
58983 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337845
58983 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337845
58983 手づくり泡ボムキット アーテック[学校教材・教育玩具] 82337845

手づくり泡ボムキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82337845
品番
58983
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

シュワシュワとける泡ボムがつくれる!
イエロー・ピンク・ブルーの3色の粉を混ぜて、シュワシュワととける楽しい泡ボムが簡単に作れるキットです。くっきりしたストライプ柄からやさしいパステルまで、色や模様も自由自在にアレンジできます。おうち時間の充実や、親子のリラックスタイムにもぴったりのアイテムです。ワークショップや地域イベント、工作など幅広い場面で活躍します。【対象年齢】小学生以上【目安制作時間】6時間以上【別途用意するもの】水、はさみ、はかり、ビニール手袋、ボウル、スプーン、マスク。

セット内容
手づくり泡ボムキット(クエン酸(75g)×1、重層ピンク(50g)×1、重層イエロー(50g)×1、重層ブルー(50g)×1、カプセル型×1、スポイト×1)×2
材質
クエン酸、重曹、カプセル型:PP、スポイト:PE
寸法(mm)
完成:Φ40 / カプセル型:Φ45 / スポイト:Φ12×148 / レポート用紙・記入例:297×210
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする