覗き見防止フィルター LN9BO デスク24.5インチ(16:9)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード82343251品番LN9-245BO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
18,000

視界制御機能(可視領域60°)。見やすい明るさと鮮明な画面。紫外線は99%カット。ブルーライトカット率40%。光沢面側、ノングレア面側双方表面として使用できます。キズに弱い液晶画面をがっちりガード。取付はフィルターを着脱出来る「タブストッパータイプ」と、独自開発の繰り返し使える再粘着テープ式着脱タイプの「トライアングルテープ」を採用

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする