- 色(張地)
- グレイッシュブラウン
- 色(ベース)
- ブラック
- 幅(mm)
- 680
- 材質/仕上
- ●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
- 質量(kg)
- 12.9
- 高さ(mm)
- 905
- 奥行(mm)
- 625
- 材質(脚)
- 強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
- 材質(ブラケット)
- 強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
- 材質(背)
- 布地張り(SA)
- グリーン購入法
- 適合
- 材質(肘掛)
- 強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
- 材質(肘当)
- 発泡ウレタン一体成型
- サービス分類
- 組立・設置・取付