曜日別特売
ー トイレクイックル 花王 82351529

ー トイレクイックル 花王 82351529
ー トイレクイックル 花王 82351529
ー トイレクイックル 花王 82351529

トイレクイックル

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10枚)
内容量1個(10枚)注文コード82351529品番ー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

たっぷりの洗浄液で、便器から床まで汚れをスッキリ落とせるトイレ用お掃除シートです。厚手で丈夫なので、汚れが手につかず、安心してお掃除できます。

用途
便器や床などトイレ内の清掃
香り
ミント
タイプ
ウェット
シリーズ
クイックル
シートサイズ(mm)
約300×約245
使用場所
トイレ
商品タイプ
本体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途: 長く使用しています
その他業種

拭いて捨てられてとても便利です。
以前に比べると薄くなってしまったような、気のせいかもしれないけれど、便利なものはお値段もそれなりにします。
大きさもヨゴレ落としの感じも問題はなく、おすすめです。

2026-04-01
用途: トイレ掃除に

この手の物は、お安い物も売られてはいるが、結局すぐ破けて3枚ほど使わないと掃除が終わらなかったりするし、丈夫な方が拭きやすいのでトイレクイックルを購入するようにしている。

2025-05-13
用途: トイレ掃除
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園 様(教育・研究機関)

開封しても、中のシートが乾燥する事もなく使える。
保育園なので、トイレ掃除は毎日行いますが、たまに掃除完了後にトイレを使用し、汚してしまう事もあり、そんな時は、トイレクイックルできれいにしていますし、園児用のトイレが全て水洗なのでそのまま、流せてしまうのでとても楽だと思います。

2025-05-14
用途: トイレ掃除
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園 様(教育・研究機関)

保育園なので、トイレ掃除は掃除で毎回きちんと行いますが、園児用トイレも洋式の水洗トイレなので、ちょっとした汚れがあれば簡単にきれいに出来る事や、シートが入っている容器も密封に近い状態なので、途中で乾いたりせずに使えます。ただ、トイレシート自体に、芳香剤を使用しているのか、香りは気にくわないですね。

対象商品 : 09539476
2024-04-08
用途: 掃除する時
有限会社藤井興業 様(建設業・工事業)

ほどよい厚みがあり、拭き掃除に適していると思います。トイレ全体の掃除に使います。

対象商品 : 09539476
2024-02-13
用途: トイレ掃除
建設業・工事業

厚手で破れにくいので、一枚で面を変えながら、便座蓋、便座、便座裏、便器を拭くことができます。一か月に大体一袋使いますが、最後まで乾燥していません。

対象商品 : 09539476
2023-06-23
用途: 代替
卸売・小売業

以前使っていた他社製品のクリーナーが販売終了になってしまいましたので
代替として使っています。しかし、倍の量を使うようになってしまいましたので他社製品の品が復活するまでのあくまでも代替です。丈夫さと厚さはちょっと劣りますが使い勝手は悪くないと思います。

対象商品 : 09539476
2022-04-12
用途: 事務所のトイレ掃除用
卸売・小売業

メーカー品なので商品の材質もしっかりしており、安心して使用出来ます。
通常はドラッグストア等で購入しておりますが、仕事の都合で買いに行けない時などネットで
購入出来るのはとても便利だなと実感しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする