※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
I-PLSパイプニップル 150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
32
32
50
15
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82355589
品番
32A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
JFE製のPLV鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用流体
ガス
呼び径(A)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材